Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Bügelparker 2158 BF, für breitere Fahrräder, B 1560 mm, 8 Stellplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305855
EAN/GTIN:
     4250366531182
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrrad-Bügelparker 2158 BF, für breitere Fahrräder, B 1560 mm, Freiaufstellung, 8 Stellplätze
  • Verzinkte Stahlkonstruktion mit robusten Rundrohr-Bügeln. Platzsparend höhenversetzt. Reihenverbindung möglich. Preiswerter Versand. Zur Selbstmontage
  • Robuste, korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion
  • Abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung
  • Wahlweise für ein- oder zweiseitige Radeinstellung
  • Reihenverbindung (bei geraden Einstellplätzen) und Bodenbefestigung möglich
  • Austausch einzelner Bügel oder des Rahmens bei Beschädigung möglich
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1560 x 687 x 415
  • Durchmesser außen [mm]: 18
  • Gewicht [kg]: 27
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Farbe: silber
  • Befestigungsart: Freiaufstellung
  • Anzahl Fahrräder: 8
  • Radeinstellung: zweiseitig nutzbar
  • Reifenbreite max. [mm]: 55
  • Konstruktion: verschraubt / Bausatz
  • Einstellwinkel: 90° gerade
  • Anzahl Anlehnbügel: 8
  • Marke: WSM
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1560 mm
Tiefe Außen:
687 mm
Höhe Außen:
415 mm
Durchmesser Außen:
18 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
silber
Gewicht:
27 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker bodenbefestigung, bogenparker, bogenparker zweiseitig, Fahrradständer, Fahrradständer mit Anlehnbügel, Reihenparker, Fahrradständer Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
17
Frei Haus
ab € 252,78*
€ 309,42*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 301,32*
€ 365,51*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,45*
€ 369,76*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,76*
€ 440,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,18*
€ 430,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,27*
€ 419,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,63*
€ 410,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,45*
€ 362,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 2,88*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.