Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelparker,L 1560mm,2x4 Einstellplätze,Nutzung beidseitig,feuerverzinkt,verschraubt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240251
240251
Artikel-Nr.:
     711-240251
Herst.-Nr.:
     105700190
EAN/GTIN:
     4250366531182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Bügelparker
  • Höhe x Länge x Tiefe 415 x 1560 x 710 mm
  • 2 x 4 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder
  • Bügel mit 350 mm Radabstand
  • Rohrdurchmesser 18 mm
  • Konstruktion aus Stahlrohr (verschraubt) feuerverzinkt
  • Ständer vorbereitet zur Reihenverbindung
  • Boden
  • Ausführung platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Fahrrad-Ständer, Fahrradhalter, Fahrradparker, Radständer, Reihenständer, Standparker, Zweiradständer, Zweirad-Ständer, Velohalter, Veloparker, Velo-Ständer, Fahrradständer

Weitere Informationen:
Marke:
WSM
Außeneinrichtung:
Zweiradständer
Zweiradständertyp:
Bügelparker
Höhe:
415 mm
Länge:
1560 mm
Tiefe:
710 mm
Reifenbreite:
55 mm
Durchmesser Rohr:
18 mm
Einstellplätze Anzahl:
2 x 4
Nutzung:
beidseitig
Radabstand:
350 mm
Ständer Funktion:
vorbereitet zur Reihenverbindung
Aufstellung/Montage:
Boden
Einstellwinkel:
90 °
Werbefläche:
nein
Material:
Stahlrohr
Material Verarbeitung:
verschraubt
Oberfläche Ständer:
feuerverzinkt
Farbe Ständer:
silber
Ausführung:
platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
27 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker bodenbefestigung, bogenparker, bogenparker zweiseitig, Fahrrad-Ständer, Fahrradhalter, Fahrradparker, Radständer, Reihenständer, Standparker, Zweiradständer, Zweirad-Ständer, Velohalter, Veloparker, Velo-Ständer, Fahrradständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 252,78*
€ 309,42*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 301,32*
€ 365,51*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,45*
€ 369,76*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,42*
€ 368,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,74*
€ 361,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,75*
€ 347,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,93*
€ 342,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,78*
€ 300,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 2,88*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.