Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körperdusche, Wandmontage, DVGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Körperdusche, rot, Wandmontage, DVGW
  • Duschkopf für eine gleichmäßige, weiche, Wasserverteilung
  • Für Wandmontage
  • Einfache Betätigung durch Herunterziehen der Zugstange
  • Aus Messing mit chemikalienbeständiger Polyester-Pulverbeschichtung
  • Reduzierte Verkalkung aufgrund leicht zu reinigendem Duschkopf
  • Mit Zugstangen-Hinweisschild für Körperdusche, Tafel mit Anwendungshinweisen und Wartungstabelle
  • Gemäß EN 15154-1, -5
  • DIN-DVGW zertifiziert
Technische Daten:
  • Version: Körperdusche
  • Ausstattung: ohne Auffangbecken
  • Wasserabgabemenge Körperdusche (>) [l/min]: 60
  • Wasseranschluss: 3/4"-IG
  • Wasserdruck min [bar]: 1
  • Wasserdruck max [bar]: 5
  • Montage: Wandmontage
  • Gewicht [kg]: 2,548
Weitere Informationen:
Breite Außen:
70 mm
Tiefe Außen:
621 mm
Höhe Außen:
801 mm
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
rot
Gewicht:
2,548 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,56*
€ 712,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,45*
€ 700,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,12*
€ 665,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,01*
€ 647,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,98*
€ 608,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
306277
ab € 587,81*
Zubehör
k.A.
306276
ab € 102,21*
Zubehör
k.A.
306275
ab € 102,25*
Zubehör
k.A.
306273
ab € 590,31*
Zubehör
k.A.
306274
ab € 589,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.