Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Notfallausrüstung
>
Körpernotdusche
>
Artikel
Körperdusche, Wandmontage, 3/4" für Zirkulation, DVGW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-306-263
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
306263
EAN/GTIN:
5715168062382
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Körperdusche, rot, Wandmontage, 3/4" für Zirkulation, DVGW
Duschkopf für eine gleichmäßige, weiche, Wasserverteilung
Für Wandmontage
Geeignet zum Anschluss an eine 3/4" Ringleitung, für eine Zirkulation des Wassers und zum Schutz vor Verkeimung
Einfache Betätigung durch Herunterziehen der Zugstange
Aus Messing mit chemikalienbeständiger Polyester-Pulverbeschichtung
Reduzierte Verkalkung aufgrund leicht zu reinigendem Duschkopf
Mit Zugstangen-Hinweisschild für Körperdusche, Tafel mit Anwendungshinweisen und Wartungstabelle
Gemäß EN 15154-1, -5
DIN-DVGW zertifiziert
Technische Daten:
Version: Körperdusche
Ausstattung: ohne Auffangbecken
Wasserabgabemenge Körperdusche (>) [l/min]: 60
Wasseranschluss: 3/4"-IG
Wasserdruck min [bar]: 1
Wasserdruck max [bar]: 5
Montage: Wandmontage
Gewicht [kg]: 2,6
Marke: BROEN-LAB
Weitere Informationen:
Breite Außen:
70 mm
Tiefe Außen:
621 mm
Höhe Außen:
801 mm
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
rot
Gewicht:
2,6 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Notduschen und Augenspülung
>
Körperduschen und Kombiduschen
Weitere Suchbegriffe:
Notfalldusche
,
Vollkörper-Deckendusche
,
Vollkörper-Wanddusche
,
körperdusche wandmodell
,
notdusche
,
Broen-Lab
,
Notdusche mit Zirkulation
,
Notdusche mit Zirkulationsleitung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,04*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,99*
€ 713,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,68*
€ 701,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,68*
€ 673,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,53*
€ 651,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,04*
€ 608,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mengenregler zur Begrenzung der Wasserabgabemenge, Volumenstrom 70 l/min, rot
k.A.
306277
ab € 586,33*
Zubehör
Schlauch für Körperdusche, Länge 700 mm, Zugang G1" gerade mit Flachdichtung
k.A.
306276
ab € 102,62*
Zubehör
Schlauch für Körperdusche, Länge 700 mm, Zugang G3/4" gerade mit Flachdichtung
k.A.
306275
ab € 102,18*
Zubehör
Thermostatmischer für Körper- und Kombiduschen, Klemmringverbinder 28 mm
k.A.
306273
ab € 587,68*
Zubehör
Thermostatmischer für Körper- und Kombiduschen, R1" Außengewinde
k.A.
306274
ab € 585,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen