Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körperdusche, Über-Tür-Montage mit Oberlicht, DVGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-266
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306266
EAN/GTIN:
     5715168066540
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Körperdusche, rot, Über-Tür-Montage mit Oberlicht, DVGW
  • Duschkopf für eine gleichmäßige, weiche Wasserverteilung
  • Für Über-Tür-Montage, zur bestmöglichen Raumnutzung. Der lange Duscharm ermöglicht die Montage oberhalb einer Verglasung über der Tür (Oberlicht)
  • Einfache Betätigung durch Herunterziehen der Zugstange
  • Zugstangenbetätigung auf Wandflansch, wahlweise links oder rechts von der Tür montierbar
  • Aus Messing, mit chemikalienbeständiger Polyester-Pulverbeschichtung
  • Reduzierte Verkalkung aufgrund leicht zu reinigendem Duschkopf
  • Mit Zugstangen-Hinweisschild für Körperdusche, Tafel mit Anwendungshinweisen und Wartungstabelle
  • Gemäß EN 15154-1, -5
  • DIN-DVGW zertifiziert
Technische Daten:
  • Version: Körperdusche
  • Ausstattung: ohne Auffangbecken
  • Wasserabgabemenge Körperdusche (>) [l/min]: 60
  • Wasseranschluss: 3/4"-IG
  • Wasserdruck min [bar]: 1
  • Wasserdruck max [bar]: 5
  • Montage: Über-Tür-Montage
  • Gewicht [kg]: 4,678
  • Marke: BROEN-LAB
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
674 mm
Höhe Außen:
1196 mm
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
rot
Gewicht:
4,678 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,61*
€ 951,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,57*
€ 932,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,00*
€ 903,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,99*
€ 873,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,04*
€ 824,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
306277
ab € 586,73*
Zubehör
k.A.
306276
ab € 102,35*
Zubehör
k.A.
306275
ab € 102,14*
Zubehör
k.A.
306273
ab € 589,49*
Zubehör
k.A.
306274
ab € 590,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.