Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körperdusche mit Hand-Augendusche mit 2 Brauseköpfen, Wandmontage, DVGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-269
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306269
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Körperdusche mit Hand-Augendusche mit 2 Brauseköpfen, rot, Wandmontage, DVGW
  • Körperdusche mit Duschkopf für eine gleichmäßige, weiche Wasserverteilung
  • Leichte Hand-Augendusche mit 2 Brauseköpfen, abgewinkelt um 45°, Staubschutzkappen und schützender Gummikappe
  • Für Wandmontage
  • Geeignet zum Anschluss an eine 3/4" Ringleitung, für eine Zirkulation des Wassers und zum Schutz vor Verkeimung
  • Einfache Betätigung der Körpernotdusche durch Herunterziehen der Zugstange, der Hand-Augendusche durch Drücken der arretierenden Bedientaste
  • Staubschutzkappen öffnen bei Betätigung der Hand-Augendusche von selbst und bleiben geöffnet. Nach Gebrauch lassen sie sich einfach wieder manuell schließen
  • Körperdusche aus Messing mit chemikalienbeständiger Polyester-Pulverbeschichtung
  • Hand-Augendusche mit glasfaserverstärktem Kunststoffhandgriff, edelstahlummanteltem Schlauch und automatischem Mengenregler
  • Reduzierte Verkalkung aufgrund leichter Reinigung von Duschkopf und Brauseköpfen
  • Mit Zugstangen-Hinweisschild für Körper- und Augendusche, Tafel mit Anwendungshinweisen und Wartungstabelle
  • Gemäß EN 15154-1, -2, -5
  • DIN-DVGW zertifiziert
Technische Daten:
  • Version: Körperdusche mit Hand-Augendusche
  • Ausstattung: ohne Auffangbecken
  • Schlauchlänge [mm]: 1500
  • Anzahl Brauseköpfe: 2
  • Wasserabgabemenge Augendusche (>) [l/min]: 14
  • Wasserabgabemenge Körperdusche (>) [l/min]: 60
  • Wasseranschluss: 3/4"-IG
  • Wasserdruck min [bar]: 1,5
  • Wasserdruck max [bar]: 5
  • Montage: Wandmontage
  • Gewicht [kg]: 7,736
Weitere Informationen:
Breite Außen:
70 mm
Tiefe Außen:
660 mm
Höhe Außen:
1491 mm
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
rot
Gewicht:
7,736 kg
Weitere Suchbegriffe: Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, körperdusche wandmodell, notdusche, Augendusche, Broen-Lab, Körper-Notdusche, Augen-Notdusche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 894,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,45*
€ 1.183,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,46*
€ 1.177,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,53*
€ 1.140,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,41*
€ 1.108,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,48*
€ 1.064,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
306277
ab € 589,24*
Zubehör
k.A.
306276
ab € 102,25*
Zubehör
k.A.
306275
ab € 102,26*
Zubehör
k.A.
306273
ab € 588,72*
Zubehör
k.A.
306274
ab € 588,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.