Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentmessgerät PCE-CTT 10, für Flaschen bis ∅ 200 mm, bis 10 Nm + ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307051
EAN/GTIN:
     4250348731654
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Drehmomentmessgerät PCE-CTT 10, für Flaschen bis ∅ 200 mm, bis 10 Nm + ISO-Kalibrierzertifikat
  • Drehmomentmessgeräte sind hochpräzise Instrumente, die zuverlässig die Rotationskraft in verschiedenen Anwendungen messen
  • Für die optimale Performance von Werkzeugen und Maschinen sowie die Minimierung von Ausfallzeiten in Maschinenüberwachung, Qualitätskontrolle, Montage und Wartung
  • Für Trinkflaschen bis 200 mm
  • Software zur Analyse
  • Linke und rechte Drehrichtung
  • Gummierte Haltevorrichtung
  • Statistische Auswertung
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 210 x 280 x 200
  • Drehmoment Messbereich max [Nm]: 10
  • Drehmoment Auflösung [Nm]: 0,005
  • Drehmoment Genauigkeit [Nm]: 0,03
Weitere Informationen:
Breite Außen:
210 mm
Tiefe Außen:
280 mm
Höhe Außen:
200 mm
Gewicht:
11,24 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.887,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.050,12*
€ 2.439,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.033,92*
€ 2.420,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.957,71*
€ 2.329,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.915,19*
€ 2.279,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.887,71*
€ 2.246,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.