Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentmessgerät PCE-CTT 5, für Flaschen bis ∅ 200 mm, bis 5 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307057
EAN/GTIN:
     4250348722782
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Drehmomentmessgerät PCE-CTT 5, für Flaschen bis ∅ 200 mm, bis 5 Nm
  • Drehmomentmessgeräte sind hochpräzise Instrumente, die zuverlässig die Rotationskraft in verschiedenen Anwendungen messen
  • Für die optimale Performance von Werkzeugen und Maschinen sowie die Minimierung von Ausfallzeiten in Maschinenüberwachung, Qualitätskontrolle, Montage und Wartung
  • Für Trinkflaschen bis 200 mm
  • Software zur Analyse
  • Linke und rechte Drehrichtung
  • Gummierte Haltevorrichtung
  • Statistische Auswertung
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 210 x 280 x 200
  • Drehmoment Messbereich max [Nm]: 5
  • Drehmoment Auflösung [Nm]: 0,002
  • Drehmoment Genauigkeit [Nm]: 0,015
Weitere Informationen:
Breite Außen:
210 mm
Tiefe Außen:
280 mm
Höhe Außen:
200 mm
Gewicht:
11,24 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.549,76*
€ 1.692,72*
Frei Haus
ab € 1.875,80*
€ 2.038,73*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.692,72*
€ 2.014,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.675,17*
€ 1.993,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.615,60*
€ 1.922,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.580,92*
€ 1.881,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.549,76*
€ 1.844,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.