Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentmessgerät PCE-DFG, mit 1/2" Innenvierk.-Aufnahme, bis 10 Nm + ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-067
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307067
EAN/GTIN:
     4250348725585
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Drehmomentmessgerät PCE-DFG, mit 1/2" Innenvierkant-Aufnahme, bis 10 Nm + ISO-Kalibrierzertifikat
  • Drehmomentmessgeräte sind hochpräzise Instrumente, die zuverlässig die Rotationskraft in verschiedenen Anwendungen messen
  • Für die optimale Performance von Werkzeugen und Maschinen sowie die Minimierung von Ausfallzeiten in Maschinenüberwachung, Qualitätskontrolle, Montage und Wartung
  • Mit Innenvierkant Drehkraftaufnehmer 1/2"
  • Praktisches Grafikdisplay und Software
  • Das Messgerät bietet eine Abtastrate von max. 1600 Hz und eine PEAK Funktion
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 97 x 200 x 42
  • Drehmoment Messbereich max [Nm]: 10
  • Drehmoment Auflösung [Nm]: 0,005
  • Drehmoment Genauigkeit [Nm]: 0,05
Weitere Informationen:
Breite Außen:
97 mm
Tiefe Außen:
200 mm
Höhe Außen:
42 mm
Gewicht:
2,94 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.617,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.774,97*
€ 2.112,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.761,27*
€ 2.095,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.694,35*
€ 2.016,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.655,12*
€ 1.969,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.617,55*
€ 1.924,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.