Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel aus PVC, einfarbig orange, mit einem reflektierenden Streifen, H 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311276
EAN/GTIN:
     4055381710136
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Leitkegel aus PVC, einfarbig orange, mit einem reflektierenden Streifen Höhe 300 mm
  • Reflektierender Leitkegel aus hochwertigem PVC zum Einsatz im betrieblichen und nicht-öffentlichen Bereic
  • Für schnelle und kurzfristige Absperrungen und Sicherungsmaßnahmen
  • Nicht BASt-geprüft
  • Einfarbig orange mit reflektierenden Streifen
  • Folientyp A
  • Kegelfuß: 300 mm = 225 x 225 mm
  • Einsatzbereich: betrieblich, nicht öffentlich
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: orange
  • Maße außen B x T x H [mm]: 225 x 225 x 300
  • Gewicht [kg]: 3,1
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
225 mm
Tiefe Außen:
225 mm
Höhe Außen:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Gewicht:
3,1 kg
Weitere Suchbegriffe: leitkegel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 11,54*
€ 16,42*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,96*
€ 20,72*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.