Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Leitkegel aus PVC, reflektierend, 1 weißer Ring, Höh 483038-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483038-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     353.20.251
EAN/GTIN:
     4055381710136
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
MORAVIA Leitkegel aus PVC, reflektierend, 1 weißer Ring, Höhe 300 mm Die reflektierenden MORAVIA Leitkegel sind die ideale Lösung für schnelle und kurzfristige Absperrungen sowie Sicherheitsmaßnahmen in betrieblichen und nicht-öffentlichen Bereichen. Ihre Herstellung aus PVC macht sie zu besonders robusten und langlebigen Abgrenzungen. Aus hochwertigem PVC (Polyvinylchlorid) Für schnelle und kurzfristige Absperrungen und Sicherungsmaßnahmen Durch reflektierende Streifen besonders gut auch bei schlechten Sichtverhältnissen erkennbar Zum Einsatz im betrieblichen und nicht-öffentlichen Bereich 1-teilig In verschiedenen Ausführungen erhältlich Einsatzbereich = Nicht öffentlicher Bereich Leitkegel Höhe = 300 mm Leitkegel Farbe = weiß / orange Leitkegel Material = PVC Fuß Durchmesser = 225 mm Leuchtkraft = reflektierend Überfahrbar = ja
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Nicht öffentlicher Bereich
Fuß Durchmesser:
225 mm
Leitkegel Farbe:
weiß \/ orange
Leitkegel Höhe:
300 mm
Leitkegel Material:
PVC
Leuchtkraft:
reflektierend
Überfahrbar:
ja
HEIGHT GRO:
350.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
230.00 mm
WEIGHT GRO:
1.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS \/ UPS
Weitere Suchbegriffe: leitkegel, Warnaufsteller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
40
€ 7,90*
ab € 11,54*
€ 16,42*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,96*
€ 20,72*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.