Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-314-450 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 314450 EAN/GTIN: 4002632804298 |
| |
|
| | |
| MARTOR GROßE SPEZIALKLINGE Nr. 160060, VE = 5 Stück - Abgerundete Spitzen
- Rostfrei
- 1-fach nutzbare Klinge
- 1-seitiger Schliff
Technische Daten: - Marke: MARTOR
- Werkstoff: Rostfreier Stahl
- Tiefe außen [mm]: 75
- Breite außen [mm]: 22
- Höhe außen [mm]: 10
- Gewicht [kg]: 0,024
- Inhaltsmengeneinheit: Stück
- Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
- Inhaltsmenge: 5
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 22 mm | Tiefe Außen: | 75 mm | Höhe Außen: | 10 mm | Werkstoff: | Rostfreier Stahl | Gewicht: | 0,024 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, abbrechklingen, Sicherheitsmesser, Ersatzklinge, Messerklingen, Klingen, Zubehör für Messer, Messer, Schneidwerkzeuge, Werkzeuge, Martor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,89* | € 13,31* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 9,11* | € 13,33* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 9,37* | € 13,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 10,21* | € 14,87* | | | | Lager 420 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,48* | € 16,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,296* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|