Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 160060.62 Ersatzklinge Große Spezialklinge 160060 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V538573
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     160060.62
EAN/GTIN:
     4002632804298
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 160060 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die abgerundete Spitze erhöht Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 66,5 mm lang, 18,9 mm breit und 0,63 mm stark. Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 160060 ist unter der Bestellnummer 160060.62 in der Klarsichtverpackung zu 5 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUNORM 610 XDR.
Basismaterial: Rostfreier Stahl
Klingen-Facetten: 1-fach
Sicherheitsmerkmal: abgerundete Spitze
Klingeneigenschaften: 1-fach nutzbare Klinge
Weitere Informationen:
Gewicht:
5 g
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Sicherheitsmesser-Ersatzklinge
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, abbrechklingen, Martor, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,89*
€ 13,31*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 9,11*
€ 13,33*
12 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,37*
€ 13,72*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 10,21*
€ 14,87*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,48*
€ 16,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,31*
€ 15,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,09*
€ 15,58
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,87*
€ 14,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,08*
€ 13,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,778* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,52*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,11*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.