Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost für Gefahrstoffdepots, halbe Breite, zum Auflegen auf Regaltraversen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-101-115
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     101115
EAN/GTIN:
     4055661016378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrost für Gefahrstoffstation
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Gitterrost für Gefahrstoffdepots, halbe Breite, zum Auflegen auf Regaltraversen
  • Gitterrost für Regalkombination in Gefahrstoffdepots
  • Zum Auflegen auf Regaltraversen
  • Verzinkt
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 600 x 600 x 30
  • Fachlast [kg]: 100
  • Gewicht [kg]: 5,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
30 mm
Gitterrost:
verzinkt
Fachlast:
100 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
5,8 kg
Weitere Suchbegriffe: gitterrost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
215854
ab € 37,66*
Zubehör
Denios
206977
ab € 75,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.