Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost aus Stahl, verzinkt, für Auffangwanne PolySafe PSW 6.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-101-583
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     101583
EAN/GTIN:
     4055661010154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Gitterrost, Stahl, verzinkt, 760 x 610 mm, Masche 40 x 30 mm, T30/2
  • Stabile Stellfläche zur sicheren und sauberen Lagerung von Gefahrstoff-Behältern
  • Passgenau auf die Auffangwanne ausgerichtete Abmessungen
  • Aus optimal auf die Lagermedien abgestimmtem Material
  • Zur stabilen und sauberen Lagerung von Kleingebinden diverser Größen und Materialien
  • Passend dimensionierte Maschenweite zum sicheren Ableiten ausgelaufener Gefahrstoffe
  • Praktische Gitterrost-Hebehilfe für die einfache und saubere Entnahme optional erhältlich - siehe Zubehör
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 610 x 760 x 30
  • Gewicht [kg]: 7,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
610 mm
Tiefe Außen:
760 mm
Höhe Außen:
30 mm
Gewicht:
7,5 kg
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne gitterrost denios, auffangwanne gitterrost, Wannenrost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,90*
Zubehör
Denios
285739
ab € 60,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.