Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebehilfe aus Edelstahl für Gitterroste aus Stahl und Edelstahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-285-739
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     285739
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entnahmehilfe
Hebehilfe
Haken
Heber
Hebehilfe aus Edelstahl für Gitterroste aus Stahl und Edelstahl
  • Zum ergonomischen und sicheren Anheben von Gitterrost-Stellflächen
  • Für Gitterroste aus Stahl und Edelstahl
  • Stabile Ausführung aus chemisch hochbeständigem Edelstahl
  • 2 Stück = 1 VE
Technische Daten:
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Maße außen B x T x H [mm]: 146 x 28 x 167
  • Materialstärke [mm]: 8
  • Gewicht [kg]: 0,54
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
146 mm
Tiefe Außen:
28 mm
Höhe Außen:
167 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Materialstärke:
8 mm
Gewicht:
0,54 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterheber, Rostheber, Gitterrostheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,98*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 30,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,82*
€ 93,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,11*
€ 92,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,57*
€ 88,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,53*
€ 86,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,98*
€ 72,57
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
215854
ab € 60,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.