Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost aus Stahl, verzinkt, als Stellfläche für Auffangwanne Basis E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-114-379
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114379
EAN/GTIN:
     4055661006850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Gitterrost, verzinkt, als Stellfläche für Auffangwanne Basis E
  • Zur stabilen und sauberen Lagerung von Kleingebinden diverser Größen und Materialien
  • Passend dimensionierte Maschenweite zum sicheren Ableiten ausgelaufener Gefahrstoffe
  • Praktische Gitterrost-Hebehilfe für die einfache und saubere Entnahme optional erhältlich - siehe Zubehör
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 795 x 1210 x 30
  • Gewicht [kg]: 18
Weitere Informationen:
Breite Außen:
795 mm
Tiefe Außen:
1210 mm
Höhe Außen:
30 mm
Gitterrost:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne gitterrost denios, auffangwanne gitterrost, Gitterrost für Stahlwannen, Gitterrost für Auffangwannen, Gitterrost für Sicherheitswannen, Wannen Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,86*
Zubehör
Denios
285739
ab € 61,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.