Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Gefahrstoffregal
>
Gefahrstoff-Palettenregal
>
Artikel
Stapelregal ARG 1 aus Stahl, verzinkt, mit Gitterrost
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-114-558
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
114558
EAN/GTIN:
4055661007864
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Stapelregal ARG 1 aus Stahl, verzinkt, mit Gitterrost
robuste Stahlkonstruktion, verzinkt
3-fach stapelbar
mit Gitterrost, zur Lagerung von Kleingebinden
zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung
erweiterbar mit Auffangwanne W1, zugelassen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe und entzündbarer Flüssigkeiten (H 224-226), optional lieferbar
Technische Daten:
Version: Grundfeld
Anzahl Lagerebenen: 1
Auffangvolumen [l]: 205
Tiefe außen [mm]: 1120
Breite außen [mm]: 870
Höhe außen [mm]: 790
Lichte Fachbreite [mm]: 735
Lichte Fachtiefe [mm]: 1115
Feldlast [kg]: 435
Fachlast [kg]: 435
Traglast gesamt [kg]: 850
Gewicht [kg]: 43
Weitere Informationen:
Breite Außen:
870 mm
Tiefe Außen:
1120 mm
Höhe Außen:
790 mm
Auffangvolumen:
205 l
Traglast gesamt:
850 kg
Fachlast:
435 kg
Gewicht:
43 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffregale
>
Kleingebinderegale
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrstoffpalettenregal
,
gefahrstoff palettenregal
,
Gefahrstoffregale
,
Lagerregale
,
Kleingebinderegale
,
Stapelregale
,
Umweltregale
,
Aufbauregale
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,65*
€ 548,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,56*
€ 540,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,67*
€ 524,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,28*
€ 507,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,45*
€ 459,88
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
ab € 64,15*
Zubehör
DENSORB Bindevlies-Schlangen, Ausführung Universal, Länge 1,2 m, 20 Stück
Denios
123138
ab € 96,73*
Zubehör
DENSORB Bindevliesmatten Economy Single, Universal, light, 40 x 50 cm, 100 Stück
Denios
207920
ab € 72,62*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 49,86*
Zubehör
Hebehilfe aus Edelstahl für Gitterroste aus Kunststoff
Denios
215854
ab € 60,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen