Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckbarer Kannenträger für Auffangwannen zur IBC-Lagerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-114-566
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114566
EAN/GTIN:
     4055661006614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kannenhalter
Kannenträger
IBC-Auffangwanne
IBC-Station
Aufsteckbarer Kannenträger für Auffangwannen zur IBC-Lagerung
  • Stabile Ausführung für den sicheren Stand von Kleingebinden
  • Leitet ausgelaufene Gefahrstoffe zuverlässig in die Auffangwanne weiter
  • Passend für alle verzinkten und lackierten IBC-Auffangwannen
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 360 x 365 x 300
  • Gewicht [kg]: 6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
360 mm
Tiefe Außen:
365 mm
Höhe Außen:
300 mm
Gitterrost:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Tank-Auffangwanne, ibc-auffangwanne denios, ibc auffangwanne, Kleingebinde, Abfüllen, Aufsatz Kannen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,48*
€ 109,53*
14 Tage
19
Frei Haus
ab € 117,67*
€ 146,49*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,14*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,23*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.