Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttgutbehälter Universal aus Stahl, 200 Liter, ohne Deckel, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-129-210
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     129210
EAN/GTIN:
     4251572705176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Kippbehälter
Kippbehälterdeckel
Schüttgutbehälter
Schüttgutbehälter PS 6080 aus Stahl, 200 Liter Volumen, blau
  • zum Sammeln, Transportieren, Lagern und Entsorgen von Wertstoffen
  • verwindungsfreie Stahlblechkonstruktion, 2 mm stark
  • glatte Schüttwand, 3 mm stark
  • durch 2 Zapfen in einer Staplertraverse drehbar, Staplertraverse als Zubehör erhältlich
  • mit 3 Füßen
  • 4-fach stapelbar
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 200
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • Oberfläche: lackiert
  • Maße außen B x T x H [mm]: 600 x 800 x 600
  • Traglast gesamt [kg]: 600
  • Gewicht [kg]: 60
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
600 mm
Volumen:
200 l
Traglast gesamt:
600 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau
Gewicht:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälter, Kippcontainer, Muldenkipper, Lagerbehälter, Transportbehälter, Sammelbehälter, Heson
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,75*
€ 401,39*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,91*
€ 402,15*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,15*
€ 478,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,07*
€ 473,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,35*
€ 457,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,54*
€ 443,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,91*
€ 405,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129232
ab € 551,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.