Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untergestell mit 4 Lenkrollen für Streugutbehälter SB 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-130-033
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     130033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußgestell Streugutbehälter
Untergestell Streugutbehälter
Radsatz Streugutbehälter
radsatz streugutbehälter
Untergestell mit 4 Lenkrollen für Streugutbehälter SB 400
  • Stabilisierendes Untergestell mit 4 Lenkrollen
  • Für Streugutbehälter SB 400
  • Aus Stahl
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 915 x 518 x 125
  • Traglast gesamt [kg]: 800
  • Bestückung: UB 400
  • Gewicht [kg]: 9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
915 mm
Tiefe Außen:
518 mm
Höhe Außen:
125 mm
Traglast gesamt:
800 kg
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell, Untergestell, Streugutbox, Streugutkiste, Streugutbehälter, Kunststoffbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,44*
€ 194,99*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,74*
€ 204,50*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,50*
€ 243,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,67*
€ 242,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,47*
€ 227,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129348
ab € 64,71*
Ähnlich
Denios
129349
ab € 53,40*
Ähnlich
Denios
136494
ab € 186,76*
Ähnlich
Denios
130034
ab € 164,85*
Ähnlich
Denios
136495
ab € 182,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.