Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborarbeitshilfen
>
Stahlflaschen-Wandhalterung
>
Artikel
Gasflaschen-Wandhalterung aus Stahl, für 2 Gasflaschen mit max. Ø 140 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-136-480
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
136480
EAN/GTIN:
4055661017252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlflaschen-Wandhalterung
stahlflaschen wandhalterung
Gasflaschen-Wandhalterung aus Stahl, für 2 Gasflaschen mit max. Ø: 140 mm
stabile Bauweise
aus verzinktem Stahl
mit Ketten zur Sicherung der Flaschen
für die Lagerung von bis zu 2 Gasflaschen mit 140 mm Durchmesser
Technische Daten:
Version: Gasflaschenwandhalterungen
Lagerkapazität: Gasflaschen à 10 Liter: 2
Ø Gasflasche, max. [mm]: 140
Breite außen [mm]: 384
Tiefe außen [mm]: 131
Höhe außen [mm]: 60
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Gewicht [kg]: 1,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
384 mm
Tiefe Außen:
131 mm
Höhe Außen:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
1,5 kg
... >
Denios - Sortiment
>
Gefahrstoffhandling
>
Gasflaschenhandling
Weitere Suchbegriffe:
Gasflaschenwandhalter
,
Gasflaschen Wandhalterungen
,
Gasflaschenhalterungen
,
Gasflaschen-Wandhalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gasflaschen-Wandhalterung aus PE, für 1 Gasflasche mit max. Ø 320 mm
Denios
240854
ab € 36,12*
Ähnlich
Gasflaschen-Wandhalterung aus PE, für 2 Gasflaschen mit max. Ø 320 mm
Denios
241360
ab € 67,52*
Ähnlich
Gasflaschen-Wandhalterung aus PE, für 3 Gasflaschen mit max. Ø 320 mm
Denios
241361
ab € 84,41*
Ähnlich
Gasflaschen-Wandhalterung aus Stahl, für 1 Gasflasche mit max. Ø 140 mm
Denios
136479
ab € 49,19*
Ähnlich
Gasflaschen-Wandhalterung aus Stahl, für 1 Gasflasche mit max. Ø 230 mm
Denios
136482
ab € 52,66*
Ähnlich
Gasflaschen-Wandhalterung aus Stahl, für 1 Gasflasche mit max. Ø 320 mm
Denios
136485
ab € 55,86*
Ähnlich
Gasflaschen-Wandhalterung aus Stahl, für 2 Gasflaschen mit max. Ø 230 mm
Denios
115878
ab € 95,51*
Ähnlich
Gasflaschen-Wandhalterung aus Stahl, für 2 Gasflaschen mit max. Ø 320 mm
Denios
136486
ab € 95,54*
Ähnlich
Gasflaschen-Wandhalterung aus Stahl, für 3 Gasflaschen mit max. Ø 140 mm
Denios
136481
ab € 93,88*
Ähnlich
Gasflaschen-Wandhalterung aus Stahl, für 3 Gasflaschen mit max. Ø 230 mm
Denios
136484
ab € 109,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen