Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Wandhalterung aus Stahl, für 3 Gasflaschen mit max. Ø 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-136-481
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     136481
EAN/GTIN:
     4055661017269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlflaschen-Wandhalterung
stahlflaschen wandhalterung
Gasflaschen-Wandhalterung aus Stahl, für 3 Gasflaschen mit max. Ø: 140 mm
  • stabile Bauweise
  • aus verzinktem Stahl
  • mit Ketten zur Sicherung der Flaschen
  • für die Lagerung von bis zu 3 Gasflaschen mit 140 mm Durchmesser
Technische Daten:
  • Version: Gasflaschenwandhalterungen
  • Lagerkapazität: Gasflaschen à 10 Liter: 3
  • Ø Gasflasche, max. [mm]: 140
  • Breite außen [mm]: 576
  • Tiefe außen [mm]: 131
  • Höhe außen [mm]: 60
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Gewicht [kg]: 2,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
576 mm
Tiefe Außen:
131 mm
Höhe Außen:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschenwandhalter, Gasflaschen Wandhalterungen, Gasflaschenhalterungen, Gasflaschen-Wandhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
240854
ab € 36,29*
Ähnlich
Denios
241360
ab € 68,24*
Ähnlich
Denios
241361
ab € 84,38*
Ähnlich
Denios
136479
ab € 49,49*
Ähnlich
Denios
136482
ab € 52,71*
Ähnlich
Denios
136485
ab € 55,37*
Ähnlich
Denios
136480
ab € 69,99*
Ähnlich
Denios
115878
ab € 95,55*
Ähnlich
Denios
136486
ab € 95,41*
Ähnlich
Denios
136484
ab € 109,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.