Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter aus Stahl, 750 Liter Volumen, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-145-048
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     145048
EAN/GTIN:
     4260057375681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter verzinkt
Kippbehälter aus Stahl, 750 Liter Volumen, verzinkt
  • zum Sammeln und Transportieren von Schüttgütern jeglicher Art
  • niedrige Bauhöhe
  • ideal als Beistell-Behälter an einer Maschine
  • Behälterwanne aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
  • mit Einfahrtaschen für Gabelstapler
  • Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
  • Abfangschere mit Zugfeder zwischen Behälterboden und Traggestell ermöglicht reibungslose Entleerung
  • Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 750
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1240 x 1520 x 800
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 500
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 200 x 60
  • Traglast gesamt [kg]: 1500
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 700
  • Gewicht [kg]: 162
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1240 mm
Tiefe Außen:
1520 mm
Höhe Außen:
800 mm
Volumen:
750 l
Traglast gesamt:
1500 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
162 kg
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 750l, Kippwagen, Kippbehälter Stapler, Schüttgutbehälter, Kippcontainer, Muldenkipper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 938,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,32*
€ 1.277,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,07*
€ 1.265,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,84*
€ 1.206,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,01*
€ 1.166,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,31*
€ 1.116,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
145055
ab € 140,53*
Zubehör
Denios
145064
ab € 249,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.