Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter aus Stahl, 1500 Liter Volumen, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-145-050
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     145050
EAN/GTIN:
     4260057373748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter verzinkt 1,5m³
Kippbehälter aus Stahl, 1500 Liter Volumen, verzinkt
  • zum Sammeln und Transportieren von Schüttgütern jeglicher Art
  • niedrige Bauhöhe
  • ideal als Beistell-Behälter an einer Maschine
  • Behälterwanne aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
  • mit Einfahrtaschen für Gabelstapler
  • Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
  • Abfangschere mit Zugfeder zwischen Behälterboden und Traggestell ermöglicht reibungslose Entleerung
  • Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 1500
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1330 x 1570 x 980
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 500
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 200 x 60
  • Traglast gesamt [kg]: 2000
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 730
  • Gewicht [kg]: 205
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1330 mm
Tiefe Außen:
1570 mm
Höhe Außen:
980 mm
Volumen:
1500 l
Traglast gesamt:
2000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
205 kg
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter verzinkt, Kippwagen, Kippbehälter Stapler, Schüttgutbehälter, Kippcontainer, Muldenkipper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.399,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.598,72*
€ 1.902,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.575,19*
€ 1.874,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.496,43*
€ 1.780,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.451,19*
€ 1.726,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.399,61*
€ 1.665,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
145057
ab € 242,41*
Zubehör
Denios
145064
ab € 249,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.