Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter SB 400-O, Polyethylen, 400 l, Entnahmeöffnung, Deckel orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-145-276
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     145276
EAN/GTIN:
     4055661017368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Streugutbehälter SB 400-O aus Polyethylen (PE), 400 Liter Volumen, Entnahmeöffnung, orangener Deckel
  • Die Streugutbehälter von DENIOS bieten viele funktionale Details
  • stabiler und witterungsbeständiger Streugutbehälter aus Polyethylen (PE)
  • korrosionsfrei und schlagfest
  • Deckel leicht und ohne Werkzeug zu demontieren
  • abschließbarer Behälter (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
  • mit Entnahmeöffnung
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 400
  • Farbe: grau
  • Deckelfarbe: orange
  • Version: mit Entnahmeöffnung
  • Breite außen [mm]: 1210
  • Tiefe außen [mm]: 785
  • Höhe außen [mm]: 780
  • Werkstoff: LDPE
  • Traglast gesamt [kg]: 600
  • Gewicht [kg]: 37
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1210 mm
Tiefe Außen:
785 mm
Höhe Außen:
780 mm
Breite Innen:
990 mm
Tiefe Innen:
580 mm
Höhe Innen:
470 mm
Volumen:
400 l
Traglast gesamt:
600 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
37 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
16
Frei Haus
ab € 431,87*
€ 502,06*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,78*
€ 553,25*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,25*
€ 658,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,82*
€ 656,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,76*
€ 642,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,60*
€ 620,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,78*
€ 572,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
130033
ab € 156,03*
Zubehör
Denios
130034
ab € 163,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.