Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Muldenwagen
>
Artikel
Kippwagen aus Polyethylen (PE), mit Gabeltaschen, 300 Liter Volumen, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Denios
Lager 420
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-148-377
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
148377
EAN/GTIN:
4055661013421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Kippwagen aus Polyethylen (PE), mit Gabeltaschen, 300 Liter Volumen, blau
großvolumige Behälter zur Bereitstellung von Kleinteilen oder getrennten Sammlung von Abfall und Wertstoffen
korrosionsfrei, da aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE)
leicht zu reinigen
flüssigkeitsdicht
mit Einfahrtaschen für Gabelstapler
Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus
mit intergrierter Federscherenmechanik zur Begrenzung des Kippvorgangs und zum Schutz des Behälters gegen Beschädigungen
optional mit 2-teiligem klappbarem Deckel aus PE (grau) erhältlich
Technische Daten:
Volumen [l]: 300
Werkstoff: LDPE
Farbe: blau
Fahrwerk/Ausstattung: mit Gabeltaschen
Maße außen B x T x H [mm]: 920 x 1420 x 625
Gabeltaschenabstand [mm]: 226
Gabeltaschen B x H [mm]: 150 x 60
Traglast gesamt [kg]: 150
Schüttkantenhöhe [mm]: 370
Gewicht [kg]: 43
Weitere Informationen:
Breite Außen:
920 mm
Tiefe Außen:
1420 mm
Höhe Außen:
625 mm
Volumen:
300 l
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
blau
Gewicht:
43 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Transportbehälter und Lagerbehälter
>
Kippbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Mulden-Kipper
,
Muldenkipper
,
Muldenkippwagen
,
Muldenwagen
,
Schüttgutwagen
,
Spänewagen
,
Schüttgutbehälter
,
kippbehälter 300 l blau
,
kippwagen
,
mulden-kipper 300l
,
Kippbehälter Stapler
,
Kippcontainer
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,95*
€ 719,07*
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 648,69*
€ 759,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,66*
€ 904,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,21*
€ 896,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,25*
€ 854,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,57*
€ 825,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,69*
€ 771,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel aus Polyethylen (PE), 2-teilig, für Kippbehälter 300 Liter
Denios
185837
ab € 187,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen