Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Muldenwagen
>
Artikel
Kippwagen aus Polyethylen (PE), mit Gabeltaschen, 300 Liter Volumen, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-153-571
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
153571
EAN/GTIN:
4055661017658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Kippwagen aus Polyethylen (PE), mit Gabeltaschen, 300 Liter Volumen, rot
großvolumige Behälter zur Bereitstellung von Kleinteilen oder getrennten Sammlung von Abfall und Wertstoffen
korrosionsfrei, da aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE)
leicht zu reinigen
flüssigkeitsdicht
mit Einfahrtaschen für Gabelstapler
Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus
mit intergrierter Federscherenmechanik zur Begrenzung des Kippvorgangs und zum Schutz des Behälters gegen Beschädigungen
optional mit 2-teiligem klappbarem Deckel aus PE (grau) erhältlich
Technische Daten:
Volumen [l]: 300
Werkstoff: LDPE
Farbe: rot
Fahrwerk/Ausstattung: mit Gabeltaschen
Maße außen B x T x H [mm]: 920 x 1420 x 625
Gabeltaschenabstand [mm]: 226
Gabeltaschen B x H [mm]: 150 x 60
Traglast gesamt [kg]: 150
Schüttkantenhöhe [mm]: 370
Gewicht [kg]: 43
Weitere Informationen:
Breite Außen:
920 mm
Tiefe Außen:
1420 mm
Höhe Außen:
625 mm
Volumen:
300 l
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
rot
Gewicht:
43 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Transportbehälter und Lagerbehälter
>
Kippbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Mulden-Kipper
,
Muldenkipper
,
Muldenkippwagen
,
Muldenwagen
,
Schüttgutwagen
,
Spänewagen
,
Schüttgutbehälter
,
mulden-kipper 300l
,
kippwagen
,
denios schüttgutbehälter
,
Kippbehälter Stapler
,
Kippcontainer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 653,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,85*
€ 912,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,25*
€ 904,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,51*
€ 868,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,51*
€ 834,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,27*
€ 777,39
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel aus Polyethylen (PE), 2-teilig, für Kippbehälter 300 Liter
Denios
185837
ab € 187,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen