Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannklauengreifer für 120-Liter-Kunststoff-Deckelfässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-157-584
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     157584
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Spannklauengreifer
Fassspann-Klauengreifer
Fassspannklauengreifer
Spannklauengreifer
Spannklauengreifer für 120-Liter-Kunststoff-Deckelfässer
  • zum vertikalen Heben und Transportieren von 120-Liter-Kunststoff-Deckelfässern
  • einfache Einbaubedienung durch selbsteinrastende Sperrklinge
  • entriegeln durch Betätigung der Führungsstange
  • galvanisch verzinkt
  • für Fassdurchmesser: 395 mm
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Heben/Transport von Kunststofffässern
  • Tiefe außen [mm]: 780
  • Breite außen [mm]: 630
  • Höhe außen [mm]: 370
  • Traglast gesamt [kg]: 360
  • Werkstoff: Stahl
  • Geeignet für: für 120-Liter-Kunststoff-Deckelfässer
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 2006/42 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
  • Oberfläche: verzinkt
  • Gewicht [kg]: 3,47
Weitere Informationen:
Breite Außen:
630 mm
Tiefe Außen:
780 mm
Höhe Außen:
370 mm
Durchmesser Außen:
800 mm
Traglast gesamt:
360 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
3,47 kg
Weitere Suchbegriffe: spannklauengreifer, Fassgreifer, Fassklammern, Fasszangen, Fass-Handling, Fasshandling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.010,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,13*
€ 1.356,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,63*
€ 1.346,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,72*
€ 1.290,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,77*
€ 1.251,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,99*
€ 1.203,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.