Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbausockel für Säuren- und Laugenschrank SL 62, Höhe 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-158-071
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     158071
EAN/GTIN:
     4250101179990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raucherunterstand
Indoor-Raucherkabine
asecos Unterbausockel 30 mm, für Säuren- und Laugenschrank SL 62
  • Unterbausockel mit Rollen für Unterbauschrank
  • für mehr Flexibilität am Arbeitsplatz
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 590 x 570 x 30
  • Gewicht [kg]: 1,5
  • Marke: asecos
Weitere Informationen:
Breite Außen:
590 mm
Tiefe Außen:
570 mm
Höhe Außen:
30 mm
Gewicht:
1,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 63,88*
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,02*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.