Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasshebeklammer FGK aus Stahl, zum Heben von Stahlfässern mit Sicke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-164-398
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     164398
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassgehänge
Fasshebeklammer
Fasshebeklemme
denios fassgehänge
Fasshebeklammer, für alle Stahlfasstypen mit Sicke geeignet
  • Stehende und liegende Fässer aufnehmen
  • optimal auch zum Aufrichten eines liegenden Fasses
  • zum Heben und Transportieren liegender oder stehender 60- und 200-Liter-Stahl-Sickenfässer
  • stabile Kettenkonstruktion mit speziellen Greifhaken zur Fassaufnahme
  • auch für den Einsatz bei dicht stehenden Fässern oder für die Beschickung der gelben Sicherheitsfässer geeignet
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Heben/Drehen/Transport von Stahlfässern
  • Tiefe außen [mm]: 170
  • Breite außen [mm]: 130
  • Höhe außen [mm]: 700
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Werkstoff: Stahl
  • Geeignet für: Stahlfass m. Sicke
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 2006/42 KONFORMITÄTSERKL
  • Gewicht [kg]: 4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
130 mm
Tiefe Außen:
170 mm
Höhe Außen:
700 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: fassgehänge, Fasshebeklammern, Fasshebegeräte, Fassklammern, Fasszangen, Fasshandling
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,82*
€ 272,50*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,75*
€ 312,29*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,29*
€ 371,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,62*
€ 369,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,66*
€ 353,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,75*
€ 335,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,75*
€ 307,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.