Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgehänge, für 1x 60-/200-Liter-Stahlfass 232672-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232672-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     164398
EAN/GTIN:
     4055091220550
Suchbegriffe:
Fassgehänge
Fasshebeklammer
Fasshebeklemme
fassgehänge
Fassgehänge, für 1x 60-/200-Liter-Stahlfass Ob liegende oder stehende Gebinde: Mit der Fassgehänge lassen sich 60- und 200-l-Stahl-Sickenfässer sicher heben und transportieren. Die stabile Kettenkonstruktion mit Transportklammer bietet sich zudem zum Aufrichten liegender Fässer an. Fasshebeklammer zum Heben und Transportieren Für liegende oder stehende 60- und 200-l-Stahl-Sickenfässer Stabile Kette mit Greifhaken zur Fassaufnahme Auch für dicht stehende Fässer und das Beschicken gelber Sicherheitsfässer Tragkraft = 500 kg Fasszange geeignet für = für liegende Fässer für stehende Fässer
Weitere Informationen:
Fasszange geeignet für:
für liegende Fässer\;für stehende Fässer\;
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
170.00 mm
DEPTH GRO:
175.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Fassheber, Fasstransport
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 225,30*
€ 272,41*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,81*
€ 311,85*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,41*
€ 324,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,35*
€ 319,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,23*
€ 307,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,67*
€ 295,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,30*
€ 268,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.