Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säurebeständiger Wanneneinsatz aus PE, für Auffangwannen 3280 x 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-180-335
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     180335
EAN/GTIN:
     4055661006966
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Säurebeständiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (PE) für Auffangwannen B x T (mm) = 3280 x 1300
  • säurebeständiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (PE)
  • dichtgeschweißt
  • mit Werksprüfzeugnis 2.2 EN 10204
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1282 x 3162 x 280
  • Materialstärke [mm]: 4
  • Auffangvolumen [l]: 1000
  • Zulassung / Zertifikat: Sonstiges* (WERKSPRÜFZEUGNIS 2.2 EN10204)
  • Gewicht [kg]: 31
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1282 mm
Tiefe Außen:
3162 mm
Höhe Außen:
280 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
4 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
31 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanneneinsatz, auffangwanne kunststoff, auffangwanne, denios auffangwannen, PE-Einsatz, PE-Inliner, PE-Inlay, PE-Wanneneinsatz, Kunststoff-Einsatz, inlay aus PE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.085,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.250,19*
€ 1.487,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,08*
€ 1.481,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,18*
€ 1.409,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,54*
€ 1.359,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.085,83*
€ 1.292,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,29*
Zubehör
Denios
123138
ab € 89,99*
Zubehör
Denios
207920
ab € 59,54*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,86*
Zubehör
Denios
206977
ab € 75,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.