Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 420
>
Denios - Sortiment
>
Zubehör
>
Artikel
Abluftüberwachung BL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-180-343
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
180343
EAN/GTIN:
4250101114199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialventilatoren
Ventilatoren
Belüftungsaufsatz
Lüftungsaufsatz
asecos Abluftüberwachung Typ BL
für den Einbau zwischen Sicherheitsschrank und bauseitiger Abluftanlage
mit Anschlusskabel und Schuko-Stecker
Maße B x T x H (mm):300 x 400 x 265
ATEX-konform: CE Ex II 3/- G Ex ic nA IIB T4 Gc
Schallleistungspegel: abhängig von der angeschlossenen Abluftanlage
Mindestvolumenstrom 30 m³/h
elektropneumatische Abluftüberwachung
Technische Daten:
Typ: BL
Maße außen B x T x H [mm]: 300 x 400 x 265
Nennweite DN: 75
Nennspannung [V]: 230
Leistung [W]: 35
Bestückung: Abluftüberwachung
Volumenstrom [m³/h]: 200
Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (ATEX 2014/34/EU)
Gewicht [kg]: 10
Marke: asecos
Weitere Informationen:
Breite Außen:
300 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
265 mm
Leistung:
35 W
Gewicht:
10 kg
... >
Lager 420
>
Denios - Sortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Abluftüberwachung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,93*
€ 798,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,53*
€ 788,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,47*
€ 762,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,22*
€ 735,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,43*
€ 676,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
ab € 63,91*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 50,06*
Zubehör
Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm, als Kanalabdeckung
Denios
206977
ab € 77,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen