Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänekipper aus Stahl, 1500 Liter, blau, öldicht verschweißt, Ablasshahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-181-508
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     181508
EAN/GTIN:
     4251305405052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter blau
Spänekipper aus Stahl, 1500 Liter Volumen, blau, inkl. öldichter Verschweißung und Ablasshahn
  • wirksame Trennung von Flüssigkeiten und Feststoffen
  • öl- und wasserdicht verschweißt
  • niedrige Bauhöhe
  • ideal als Beistell-Behälter an einer Maschine
  • Behälterwanne aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
  • serienmäßig mit Lochblechdoppelboden und Ablasshahn ausgestattet
  • zur einfachen Reinigung ist der Lochblechboden herausnehmbar
  • mit Einfahrtaschen für Gabelstapler
  • Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
  • Abfangschere mit Zugfeder zwischen Behälterboden und Traggestell ermöglicht reibungslose Entleerung
  • Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken
  • 2-teiliger verzinkter Deckel und Radsätze sind als Zubehör lieferbar
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 1500
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1330 x 1570 x 980
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 500
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 200 x 60
  • Traglast gesamt [kg]: 2000
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 730
  • Gewicht [kg]: 230
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1330 mm
Tiefe Außen:
1570 mm
Höhe Außen:
980 mm
Volumen:
1500 l
Traglast gesamt:
2000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
230 kg
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 1500l, Kippwagen, Spänekipper, Spänebehälter, Späne Kippbehälter, Kippbehälter Stapler, Schüttgutbehälter, Kippcontainer, Muldenkipper
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.388,00*
€ 1.526,93*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.410,59*
€ 1.665,87*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.423,59*
€ 1.674,31*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.578,69*
€ 1.731,23*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.731,23*
€ 2.060,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.710,97*
€ 2.036,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.644,26*
€ 1.956,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.606,76*
€ 1.912,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.578,69*
€ 1.878,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
145057
ab € 242,41*
Zubehör
Denios
145064
ab € 249,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.