Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Palettenregal, Anbaufeld, 2 Ebenen, Wanne verz., 2800 x 1300 x 2700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-199-630
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     199630
EAN/GTIN:
     4055661009042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Gefahrstoff-Palettenregal, Anbaufeld, 2 Lagerebenen, verzinkte Auffangwanne, 2800 x 1300 x 2700 mm
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Regalrahmen verzinkt, Traversen pulverbeschichtet, rotorange (RAL 2001)
  • Traversen im Raster von 50 mm höhenverstellbar
  • Durchschubsicherung in jeder Lagerebene
  • verzinkte Auffangwanne aus Stahl
  • Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
  • 100 mm Bodenfreiheit zur Vermeidung von Korrosion
  • individuell erweiterbar
  • zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung
  • Anbaufeld, individuell erweiterbar durch weitere Anbauelemente
  • abgestimmt auf die Lagerung von Fässern auf 6 Euro- oder 4 Chemiepaletten
Technische Daten:
  • Version: Anbaufeld
  • Werkstoff Auffangwanne: Stahl
  • Oberfläche Auffangwanne: verzinkt
  • Anzahl Lagerebenen: 2
  • Lichte Fachbreite [mm]: 2700
  • Lichte Fachtiefe [mm]: 1100
  • Breite außen [mm]: 2800
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 2700
  • Feldlast [kg]: 7080
  • Fachlast [kg]: 3540
  • Auffangvolumen [l]: 1 x 700
  • Lagerkapazität: Europalette(n): 6
  • Lagerkapazität alternativ: Chemiepalette(n): 4
  • Gewicht [kg]: 262
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2800 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
2700 mm
Auffangvolumen:
700 l
Fachlast:
3540 kg
Gewicht:
262 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, Gefahrstoffregale, Palettenregale Gefahrstoffe, Umweltregale, Fassregale, Regale Chemikalien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.416,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.600,41*
€ 1.904,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.579,41*
€ 1.879,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.505,70*
€ 1.791,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.461,00*
€ 1.738,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.416,39*
€ 1.685,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,14*
Zubehör
Denios
123138
ab € 89,78*
Zubehör
Denios
207920
ab € 59,07*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,76*
Zubehör
Denios
120232
ab € 232,36*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,79*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,79*
Zubehör
Denios
281841
ab € 262,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.