Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Gefahrstoffregal
>
Gefahrstoff-Palettenregal
>
Artikel
Gefahrstoff-Palettenregal, Anbaufeld, 3 Ebenen, Wanne verz., 2800 x 1300 x 3800
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-199-632
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
199632
EAN/GTIN:
4055661009066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Gefahrstoff-Palettenregal, Anbaufeld, 3 Lagerebenen, verzinkte Auffangwanne, 2800 x 1300 x 3800 mm
Auffangwanne mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
Regalrahmen verzinkt, Traversen pulverbeschichtet, rotorange (RAL 2001)
Traversen im Raster von 50 mm höhenverstellbar
Durchschubsicherung in jeder Lagerebene
verzinkte Auffangwanne aus Stahl
Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
100 mm Bodenfreiheit zur Vermeidung von Korrosion
individuell erweiterbar
zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung
Anbaufeld, individuell erweiterbar durch weitere Anbauelemente
abgestimmt auf die Lagerung von Fässern auf 9 Euro- oder 6 Chemiepaletten
Technische Daten:
Version: Anbaufeld
Werkstoff Auffangwanne: Stahl
Oberfläche Auffangwanne: verzinkt
Anzahl Lagerebenen: 3
Lichte Fachbreite [mm]: 2700
Lichte Fachtiefe [mm]: 1100
Breite außen [mm]: 2800
Tiefe außen [mm]: 1300
Höhe außen [mm]: 3800
Feldlast [kg]: 10620
Fachlast [kg]: 3540
Auffangvolumen [l]: 1 x 700
Lagerkapazität: Europalette(n): 9
Lagerkapazität alternativ: Chemiepalette(n): 6
Gewicht [kg]: 317
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2800 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
3800 mm
Auffangvolumen:
700 l
Fachlast:
3540 kg
Gewicht:
317 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffregale
>
Gefahrstoff-Palettenregale
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrstoffpalettenregal
,
gefahrstoff palettenregal
,
Gefahrstoffregale
,
Palettenregale Gefahrstoffe
,
Umweltregale
,
Fassregale
,
Regale Chemikalien
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.781,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.974,34*
€ 2.349,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.949,35*
€ 2.319,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.867,22*
€ 2.221,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.821,33*
€ 2.167,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.781,66*
€ 2.120,18
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
ab € 63,91*
Zubehör
DENSORB Bindevlies-Schlangen, Ausführung Universal, Länge 1,2 m, 20 Stück
Denios
123138
ab € 90,08*
Zubehör
DENSORB Bindevliesmatten Economy Single, Universal, light, 40 x 50 cm, 100 Stück
Denios
207920
ab € 59,43*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 49,90*
Zubehör
Gitterrost, verzinkt, für Palettenregale, Fachmaße 2700 x 1100 mm
Denios
120232
ab € 232,81*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
ab € 78,71*
Zubehör
Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm, als Kanalabdeckung
Denios
206977
ab € 77,56*
Zubehör
Set Einleitbleche für Gefahrstoff-Palettenregale, Fachmaße 2700 x 1100 mm
Denios
281841
ab € 261,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen