Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Zusatzfachboden Lagerregal
>
Stahlpaneele Lagerregal
>
Artikel
Fachboden, verzinkt, für Palettenregale, Fachmaße 3300 x 1100 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420HK-199-676
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
199676
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden, verzinkt, als zusätzliche Lagerebene für Palettenregale, Fachmaße 3300 x 1100 mm
Traglast (kg): 3300
Technische Daten:
Maße außen B x T x H [mm]: 3300 x 1100 x 25
Traglast gesamt [kg]: 3300
Gewicht [kg]: 50
Weitere Informationen:
Breite Außen:
3300 mm
Tiefe Außen:
1100 mm
Höhe Außen:
25 mm
Traglast gesamt:
3300 kg
Gewicht:
50 kg
... >
Lager 420
>
Denios - Sortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Paletten-Regal
,
Palettenregal
,
Lagerregal Metallplatte
,
Lagerregal Stahlpaneele
,
Metallplatte Lagerregal
,
Stahlpaneele Lagerregal
,
palettenregal denios
,
paletten regal
,
palettenregal 110cm tief
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,96*
€ 449,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,36*
€ 443,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,27*
€ 428,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,61*
€ 419,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,73*
€ 375,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
ab € 64,51*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 43,35*
Zubehör
Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm, als Kanalabdeckung
Denios
206977
ab € 77,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen