Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal, Anbaufeld, Fachbreite 1000 mm, 4 Lagerebenen, 1012 x 537 x 2300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-199-680
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     199680
EAN/GTIN:
     4055661009233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Fachbodenregal, Anbaufeld, Fachbreite 1000 mm, 4 Lagerebenen, 1012 x 537 x 2300 mm
  • für die professionelle und individuelle Lagerung von Werkstattbedarf, Produktionszubehör etc
  • flexibles, stabiles Regalsystem in montagefreundlicher Steckbauweise
  • verzinkte Regalrahmen
  • 4 verzinkte Fachböden als Lagerebenen
  • stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
  • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • individuell erweiterbar
  • zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage
  • Anbaufeld, individuell erweiterbar mit Grund- und Anbaufeldern
Technische Daten:
  • Version: Anbaufeld
  • Regalausführung: einseitig nutzbar
  • Breite außen [mm]: 1012
  • Tiefe außen [mm]: 537
  • Höhe außen [mm]: 2300
  • Lichte Fachbreite [mm]: 1000
  • Lichte Fachtiefe [mm]: 500
  • Feldlast [kg]: 1300
  • Fachlast [kg]: 150
  • Ausstattung Lagerebenen: 4 x Fachboden, verzinkt
  • Anzahl Lagerebenen: 4
  • Gewicht [kg]: 36
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1012 mm
Tiefe Außen:
537 mm
Höhe Außen:
2300 mm
Fachlast:
150 kg
Gewicht:
36 kg
Weitere Suchbegriffe: anbauregal, Fachbodenregal, Schwerlastregal, Lagerregal, Regal, Regalsystem, Fachbodenregal Anbaufeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,10*
€ 348,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,49*
€ 344,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,25*
€ 328,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,39*
€ 326,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,57*
€ 283,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 63,88*
Zubehör
Denios
123138
ab € 90,02*
Zubehör
Denios
207920
ab € 59,48*
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,02*
Zubehör
Denios
199693
ab € 34,12*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.