Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Regalsysteme
>
Anbauregal
>
Artikel
Fachbodenregal, Anbaufeld, Fachbreite 1000 mm, 4 Lagerebenen, 1012 x 637 x 2300
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-199-684
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
199684
EAN/GTIN:
4055661009288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Fachbodenregal, Anbaufeld, Fachbreite 1000 mm, 4 Lagerebenen, 1012 x 637 x 2300 mm
für die professionelle und individuelle Lagerung von Werkstattbedarf, Produktionszubehör etc
flexibles, stabiles Regalsystem in montagefreundlicher Steckbauweise
verzinkte Regalrahmen
4 verzinkte Fachböden als Lagerebenen
stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
individuell erweiterbar
zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage
Anbaufeld, individuell erweiterbar mit Grund- und Anbaufeldern
Technische Daten:
Version: Anbaufeld
Regalausführung: einseitig nutzbar
Breite außen [mm]: 1012
Tiefe außen [mm]: 637
Höhe außen [mm]: 2300
Lichte Fachbreite [mm]: 1000
Lichte Fachtiefe [mm]: 600
Feldlast [kg]: 1300
Fachlast [kg]: 150
Ausstattung Lagerebenen: 4 x Fachboden, verzinkt
Anzahl Lagerebenen: 4
Gewicht [kg]: 41
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1012 mm
Tiefe Außen:
637 mm
Höhe Außen:
2300 mm
Fachlast:
150 kg
Gewicht:
41 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Regale
>
Fachbodenregale
Weitere Suchbegriffe:
steckregal traglast 150 kg
,
anbau regal
,
steckregal ar
,
Fachbodenregal
,
Schwerlastregal
,
Lagerregal
,
Regal
,
Regalsystem
,
Fachbodenregal Anbaufeld
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,89*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,81*
€ 363,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,70*
€ 361,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,80*
€ 344,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,32*
€ 343,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,89*
€ 298,56
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
ab € 64,04*
Zubehör
DENSORB Bindevlies-Schlangen, Ausführung Universal, Länge 1,2 m, 20 Stück
Denios
123138
ab € 90,01*
Zubehör
DENSORB Bindevliesmatten Economy Single, Universal, light, 40 x 50 cm, 100 Stück
Denios
207920
ab € 59,00*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 49,79*
Zubehör
Fachboden für Fachbodenregal, Fachmaße 1000 x 600 mm
Denios
199694
ab € 39,48*
Zubehör
Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm, als Kanalabdeckung
Denios
206977
ab € 77,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen