Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Steckregal
>
Fachboden für Steckregal
>
Artikel
Fachboden für Fachbodenregal, Fachmaße 1000 x 600 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-199-694
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
199694
EAN/GTIN:
4055661025875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Fachbodenregal, Fachmaße 1000 x 600 mm
Zusätzliche Lagerebene für Steckregal RF 1860 und 2260
Verzinkt, für optimalen Korrosionsschutz
Inklusive Aussteifungstraversen und Sicherungsstifte
Technische Daten:
Breite außen [mm]: 1000
Tiefe außen [mm]: 600
Fachlast [kg]: 150
Zulassung / Zertifikat: RAL Gütezeichen (RAL-RG 614/1 (H56))
Gewicht [kg]: 8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Fachlast:
150 kg
Gewicht:
8 kg
... >
Lager 420
>
Denios - Sortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
,
Zusatzboden für Steckregal
,
Zusatzebene für Steckregal
,
fachboden 1000 x 600 mm
,
fachboden für steckregal
,
fachboden 600 mm tief
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
ab € 64,05*
Zubehör
DENSORB Bindevlies-Schlangen, Ausführung Universal, Länge 1,2 m, 20 Stück
Denios
123138
ab € 90,26*
Zubehör
DENSORB Bindevliesmatten Economy Single, Universal, light, 40 x 50 cm, 100 Stück
Denios
207920
ab € 59,43*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 50,12*
Zubehör
Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm, als Kanalabdeckung
Denios
206977
ab € 77,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen