Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Fachbodenregal, Fachmaße 1300 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-199-695
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     199695
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Fachbodenregal, Fachmaße 1300 x 500 mm
  • Zusätzliche Lagerebene für Steckregal RL 1850 und 2250
  • Verzinkt
  • Inklusive Aussteifungstraversen und Sicherungsstifte
Technische Daten:
  • Maße außen B x T [mm]: 1300 x 500
  • Fachlast [kg]: 250
  • Zulassung / Zertifikat: RAL Gütezeichen (RAL-RG 614/1 (H56))
  • Gewicht [kg]: 9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1300 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Fachlast:
250 kg
Gewicht:
9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,51*
Zubehör
Denios
123138
ab € 96,64*
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,24*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,35*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.