Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Gefahrstoffregal
>
Gefahrstoff-Palettenregal
>
Artikel
Gefahrstoff-Palettenregal, Anbaufeld, 2 Ebenen, Wanne verz., 3400 x 1300 x 2700
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Denios
Lager 420
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-199-724
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
199724
EAN/GTIN:
4055661009097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Gefahrstoff-Palettenregal, Anbaufeld, 2 Lagerebenen, verzinkte Auffangwanne, 3400 x 1300 x 2700 mm
Auffangwanne mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
Regalrahmen verzinkt, Traversen pulverbeschichtet, rotorange (RAL 2001)
Traversen im Raster von 50 mm höhenverstellbar
Durchschubsicherung in jeder Lagerebene
verzinkte Auffangwanne aus Stahl
Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
100 mm Bodenfreiheit zur Vermeidung von Korrosion
individuell erweiterbar
zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung
Anbaufeld, individuell erweiterbar durch weitere Anbauelemente
abgestimmt auf die Lagerung von Fässern auf 6 Euro- oder 6 Chemiepaletten oder 3 IBC
Technische Daten:
Version: Anbaufeld
Werkstoff Auffangwanne: Stahl
Oberfläche Auffangwanne: verzinkt
Anzahl Lagerebenen: 2
Lichte Fachbreite [mm]: 3300
Lichte Fachtiefe [mm]: 1100
Breite außen [mm]: 3400
Tiefe außen [mm]: 1300
Höhe außen [mm]: 2700
Feldlast [kg]: 7560
Fachlast [kg]: 3780
Auffangvolumen [l]: 1 x 1000
Lagerkapazität: Europalette(n): 6
Lagerkapazität alternativ: Chemiepalette(n): 6
Gewicht [kg]: 362
Weitere Informationen:
Breite Außen:
3400 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
2700 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Fachlast:
3780 kg
Gewicht:
362 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffregale
>
Gefahrstoff-Palettenregale
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrstoffpalettenregal
,
gefahrstoff palettenregal
,
Gefahrstoffregale
,
Palettenregale Gefahrstoffe
,
Umweltregale
,
Fassregale
,
Regale Chemikalien
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.857,03*
€ 2.029,58*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.550,56*
€ 2.758,59*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.758,59*
€ 3.282,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.736,09*
€ 3.255,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.636,70*
€ 3.137,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.585,63*
€ 3.076,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.550,56*
€ 3.035,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
ab € 63,91*
Zubehör
DENSORB Bindevlies-Schlangen, Ausführung Universal, Länge 1,2 m, 20 Stück
Denios
123138
ab € 90,08*
Zubehör
DENSORB Bindevliesmatten Economy Single, Universal, light, 40 x 50 cm, 100 Stück
Denios
207920
ab € 59,43*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 49,90*
Zubehör
Gitterrost, verzinkt, für Palettenregale, Fachmaße 3300 x 1100 mm
Denios
145616
ab € 278,91*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
ab € 78,71*
Zubehör
Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm, als Kanalabdeckung
Denios
206977
ab € 77,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen