Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Palettenregal, Anbaufeld, 3 Ebenen, Wanne verz., 3400 x 1300 x 3800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-199-726
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     199726
EAN/GTIN:
     4055661009004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Gefahrstoff-Palettenregal, Anbaufeld, 3 Lagerebenen, verzinkte Auffangwanne, 3400 x 1300 x 3800 mm
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Regalrahmen verzinkt, Traversen pulverbeschichtet, rotorange (RAL 2001)
  • Traversen im Raster von 50 mm höhenverstellbar
  • Durchschubsicherung in jeder Lagerebene
  • verzinkte Auffangwanne aus Stahl
  • Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
  • 100 mm Bodenfreiheit zur Vermeidung von Korrosion
  • individuell erweiterbar
  • zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung
  • Anbaufeld, individuell erweiterbar durch weitere Anbauelemente
  • abgestimmt auf die Lagerung von Fässern auf 9 Euro- oder 9 Chemiepaletten oder 3 IBC
Technische Daten:
  • Version: Anbaufeld
  • Werkstoff Auffangwanne: Stahl
  • Oberfläche Auffangwanne: verzinkt
  • Anzahl Lagerebenen: 3
  • Lichte Fachbreite [mm]: 3300
  • Lichte Fachtiefe [mm]: 1100
  • Breite außen [mm]: 3400
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 3800
  • Feldlast [kg]: 10290
  • Fachlast [kg]: 3430
  • Auffangvolumen [l]: 1 x 1000
  • Lagerkapazität: Europalette(n): 9
  • Lagerkapazität alternativ: Chemiepalette(n): 9
  • Gewicht [kg]: 435
Weitere Informationen:
Breite Außen:
3400 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
3800 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Fachlast:
3430 kg
Gewicht:
435 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, Gefahrstoffregale, Palettenregale Gefahrstoffe, Umweltregale, Fassregale, Regale Chemikalien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.126,53*
€ 2.337,12*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.929,37*
€ 3.170,22*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.170,22*
€ 3.772,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.129,04*
€ 3.723,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.009,20*
€ 3.580,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.951,08*
€ 3.511,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.929,37*
€ 3.485,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,14*
Zubehör
Denios
123138
ab € 89,78*
Zubehör
Denios
207920
ab € 59,07*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,76*
Zubehör
Denios
145616
ab € 278,07*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,79*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.