Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne aus Kunststoff zum Unterstellen, FB 1800 mm, 1780 x 1315 x 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-201-370
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     201370
EAN/GTIN:
     4055661005662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regalwanne aus Kunststoff zum Unterstellen, für Fachbreite 1800 mm, 1780 x 1315 x 315 mm
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-40.22-491 des Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
  • hergestellt aus Polyethylen (PE)
  • zugelassen zur Lagerung aggressiver Chemikalien wie z.B. Säuren oder Laugen und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • für bestehende Regalsysteme, die als Gefahrstofflager genutzt und gesetzeskonform umgerüstet werden sollen
  • Regalbodenwanne zum Stellen unter vorhandene Palettenregale
  • 100 mm Bodenfreiheit für Transport und Regalbeschickung mit Gabelhubwagen
  • für Regale mit Fachbreite 1800 mm
Technische Daten:
  • Version: Regalwanne zur Bodenaufstellung
  • Für Regale mit Fachbreite [mm]: 1800
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite außen [mm]: 1780
  • Tiefe außen [mm]: 1315
  • Höhe außen [mm]: 315
  • Auffangvolumen [l]: 400
  • Gewicht [kg]: 31
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1780 mm
Tiefe Außen:
1315 mm
Höhe Außen:
315 mm
Auffangvolumen:
400 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
31 kg
Weitere Suchbegriffe: Chemiepaletten-Regal, Chemiepalettenregal, Gefahrstoff-Palettenregal, Gefahrstoffpaletten-Regal, Gefahrstoffpalettenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, denios auffangwannen, auffangwanne, Regalwannen, Auffangwannen Regale, Bodenwannen Regale, Sicherheitswannen, Schutzwannen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,13*
€ 453,59*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,62*
€ 454,12*
9 Tage
22
Frei Haus
ab € 428,07*
€ 505,00*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,12*
€ 540,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,76*
€ 532,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,59*
€ 517,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,74*
€ 503,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,62*
€ 452,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,14*
Zubehör
Denios
123138
ab € 89,78*
Zubehör
Denios
207920
ab € 59,07*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,76*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,79*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.