Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Gefahrstoffregal
>
Gefahrstoff-Palettenregal
>
Regalwanne
>
Artikel
Regalwanne aus Kunststoff zum Unterstellen, FB 2700 mm, 2680 x 1315 x 490 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-201-373
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
201373
EAN/GTIN:
4055661005648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regalwanne aus Kunststoff zum Unterstellen, für Fachbreite 2700 mm, 2680 x 1315 x 490 mm
Auffangwanne mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-40.22-491 des Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
hergestellt aus Polyethylen (PE)
zugelassen zur Lagerung aggressiver Chemikalien wie z.B. Säuren oder Laugen und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
für bestehende Regalsysteme, die als Gefahrstofflager genutzt und gesetzeskonform umgerüstet werden sollen
Regalbodenwanne zum Stellen unter vorhandene Palettenregale
100 mm Bodenfreiheit für Transport und Regalbeschickung mit Gabelhubwagen
für Regale mit Fachbreite 2700 mm
Technische Daten:
Version: Regalwanne zur Bodenaufstellung
Für Regale mit Fachbreite [mm]: 2700
Werkstoff: Kunststoff
Breite außen [mm]: 2680
Tiefe außen [mm]: 1315
Höhe außen [mm]: 490
Auffangvolumen [l]: 1000
Gewicht [kg]: 64
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2680 mm
Tiefe Außen:
1315 mm
Höhe Außen:
490 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
64 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffregale
>
Regalwannen
Weitere Suchbegriffe:
Regal-Wanne
,
Regalwanne
,
kunststoff auffangwanne 1000 liter
,
regal wanne
,
regalwanne denios
,
Regalwannen
,
Auffangwannen Regale
,
Bodenwannen Regale
,
Sicherheitswannen
,
Schutzwannen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,94*
€ 716,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,92*
€ 707,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,70*
€ 692,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,87*
€ 667,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,47*
€ 614,60
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
ab € 64,15*
Zubehör
DENSORB Bindevlies-Schlangen, Ausführung Universal, Länge 1,2 m, 20 Stück
Denios
123138
ab € 96,73*
Zubehör
DENSORB Bindevliesmatten Economy Single, Universal, light, 40 x 50 cm, 100 Stück
Denios
207920
ab € 72,62*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 49,86*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
ab € 84,08*
Zubehör
Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm, als Kanalabdeckung
Denios
206977
ab € 77,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen