Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Gefahrstoffregal
>
Gefahrstoff-Palettenregal
>
Artikel
Gefahrstoff-Palettenregal, Grundfeld, 2 Ebenen, PE-Wanne, 2900 x 1315 x 2700
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Denios
Lager 420
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-201-633
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
201633
EAN/GTIN:
4055661009196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Gefahrstoff-Palettenregal, Grundfeld, 2 Lagerebenen, Kunststoff-Auffangwanne, 2900 x 1315 x 2700 mm
Auffangwanne mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-40.22-491 des Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
zugelassen zur Lagerung aggressiver Chemikalien wie z.B. Säuren oder Laugen und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
Regalrahmen verzinkt, Traversen pulverbeschichtet, rotorange (RAL 2001)
Traversen durch 50 mm Rasterlochung höhenverstellbar
Durchschubsicherung in jeder Lagerebene
Auffangwanne aus Polyethylen (PE)
100 mm Bodenfreiheit für einfachen Transport
individuell erweiterbar
zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung
Grundfeld, individuell erweiterbar durch Anbauelemente
abgestimmt auf die Lagerung von Fässern auf 6 Euro- oder 4 Chemiepaletten oder 2 IBC
Technische Daten:
Version: Grundfeld
Werkstoff Auffangwanne: Kunststoff
Anzahl Lagerebenen: 2
Lichte Fachbreite [mm]: 2700
Lichte Fachtiefe [mm]: 1100
Breite außen [mm]: 2900
Tiefe außen [mm]: 1315
Höhe außen [mm]: 2700
Feldlast [kg]: 7080
Fachlast [kg]: 3540
Auffangvolumen [l]: 1 x 1000
Lagerkapazität: Europalette(n): 6
Lagerkapazität alternativ: Chemiepalette(n): 4
Gewicht [kg]: 212
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2900 mm
Tiefe Außen:
1315 mm
Höhe Außen:
2700 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Fachlast:
3540 kg
Gewicht:
212 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffregale
>
Gefahrstoff-Palettenregale
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrstoffpalettenregal
,
gefahrstoff palettenregal
,
Gefahrstoffregale
,
Palettenregale Gefahrstoffe
,
Umweltregale
,
Fassregale
,
Regale Chemikalien
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.430,47*
€ 1.590,65*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.973,14*
€ 2.162,46*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.162,46*
€ 2.573,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.144,56*
€ 2.552,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.060,27*
€ 2.451,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.013,32*
€ 2.395,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.973,14*
€ 2.348,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
ab € 63,91*
Zubehör
DENSORB Bindevlies-Schlangen, Ausführung Universal, Länge 1,2 m, 20 Stück
Denios
123138
ab € 90,08*
Zubehör
DENSORB Bindevliesmatten Economy Single, Universal, light, 40 x 50 cm, 100 Stück
Denios
207920
ab € 59,43*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 49,90*
Zubehör
Gitterrost, verzinkt, für Palettenregale, Fachmaße 2700 x 1100 mm
Denios
120232
ab € 232,81*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
ab € 78,71*
Zubehör
Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm, als Kanalabdeckung
Denios
206977
ab € 77,56*
Zubehör
Set Einleitbleche für Gefahrstoff-Palettenregale, Fachmaße 2700 x 1100 mm
Denios
281841
ab € 261,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen