Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschrank Comfort CS 64-AR, Flügeltür Anschlag rechts, 4 Auszugswannen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-202-021
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     202021
EAN/GTIN:
     4055661019621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
Chemikalienschrank Comfort CS 64-AR, mit Flügeltür Anschlag re., incl. 4 Auszugswannen
  • sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
  • Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung
  • permanenter Luftaustausch durch Lüftungsgitter in den Türen
  • komplett montierte Anlieferung
  • Flügeltür(en) mit Sicherheitsschloss und abgedecktem Schließgestänge
  • ausgestattet mit 3 ausziehbaren, verzinkten Auffangwannen (höhenverstellbar im Raster von 25 mm) und einer ausziehbaren, verzinkten Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
  • integrierte Auszugssicherungen verhindern ein gleichzeitiges Ausziehen mehrerer Wannen
  • Korpus- und Türen lichtgrau (RAL 7035)
  • Vollausstattung mit ausziehbaren, verzinkten Auffangwannen
  • Türanschlag rechts
Technische Daten:
  • Typ: CS 64-AR
  • Einzulagernde Medien: wassergefährdende Flüssigkeiten
  • Ausstattung: 3 Auszugswannen, 1 Bodenwanne
  • Anzahl Lagerebenen: 3
  • Anzahl Auszugswannen: 3
  • Türversion: Flügeltür
  • Türanschlag: rechts
  • Türausführung: 1-flügelig
  • Türfarbe: grau
  • Korpusfarbe: grau
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Maße außen B x T x H [mm]: 600 x 500 x 1950
  • Maße innen B x T x H [mm]: 525 x 470 x 1810
  • Gewicht [kg]: 78
  • Traglast Auszugswanne [kg]: 45
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 15
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Breite Innen:
525 mm
Tiefe Innen:
470 mm
Höhe Innen:
1810 mm
Auffangvolumen:
20 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
78 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, chemieschrank denios, chemikalien schrank, Chemikalienschränke, Gefahrstoffschränke, Schadstoffschränke, Umweltschränke, Giftschränke, Gefahrgutschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 750,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,18*
€ 1.039,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,76*
€ 1.036,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,60*
€ 1.003,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,49*
€ 965,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,38*
€ 892,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,15*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,86*
Zubehör
Denios
207333
ab € 99,64*
Zubehör
Denios
207332
ab € 90,87*
Zubehör
Denios
271433
ab € 84,08*
Zubehör
Denios
202139
ab € 48,56*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.