Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborspezial- und Sicherheitsmöbel
>
Sicherheitsschrank
>
Umweltschrank
>
Artikel
Umweltschrank Inox W-104.4, Edelstahl, 4 Auffangwannen, Tiefe 40 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-202-130
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
202130
EAN/GTIN:
4260336540939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umweltschrank
wanne umweltschrank
umweltschrank
umweltschrank denios
Umweltschrank Inox W-104.4, Korpus und Flügeltüren Edelstahl, mit 4 Auffangwa., Tiefe 40 cm
Edelstahlprodukte sind vielseitig verwendbar. Von der Gefahrstofflagerung bis zur Verwendung in hygienischen Bereichen
langfristiger Schutz vor Korrosion
für Feucht- und Nassräume geeignet
reinigungsfreundlich und hygienisch
Qualitätsprodukt aus Edelstahl 1.4301
lebensmittelecht
feuchtigkeitsbeständig
chemisch resistent, antimagnetisch
Schließung: Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel
permanente Lüftung durch Öffnungen in den Flügeltüren
mit 4 höhenverstellbaren Auffangwannen (im 25 mm Raster)
Stellfläche Einlegeboden/Auffangwannen: B 970, T 330 mm
Technische Daten:
Typ: W-104.4
Einzulagernde Medien: korrosive Flüssigkeiten
Ausstattung: 4 Auffangwannen
Türversion: Flügeltür
Türanschlag: beidseitig
Türausführung: 2-flügelig
Türfarbe: edelstahl-farben
Korpusfarbe: edelstahl-farben
Werkstoff: Edelstahl
Maße außen B x T x H [mm]: 1000 x 400 x 1950
Maße innen B x T x H [mm]: 900 x 350 x 1790
Gewicht [kg]: 75
Traglast Auffangwanne [kg]: 45
Auffangvolumen Auffangwanne [l]: 16
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Breite Innen:
900 mm
Tiefe Innen:
350 mm
Höhe Innen:
1790 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
75 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffschränke und Sicherheitsschränke
>
Chemikalienschränke
Weitere Suchbegriffe:
Chemikalienschränke
,
Schadstoffschränke
,
Umweltschränke
,
Giftschränke
,
Chemikalienschrank Inox
,
Chemikalienschrank Edelstahl
,
Edelstahlchemikalienschrank
,
Inox Chemikalienschrank
,
Edelstahlschränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.256,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.435,05*
€ 1.707,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.428,87*
€ 1.700,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,60*
€ 1.626,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.319,79*
€ 1.570,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.256,61*
€ 1.495,37
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
ab € 64,22*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 49,95*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
ab € 78,73*
Zubehör
Lochblecheinsatz für Chemikalienschrank Inox W-103.4 / W-104.4
Denios
201315
ab € 90,66*
Zubehör
Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm, als Kanalabdeckung
Denios
206977
ab € 75,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen