Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborspezial- und Sicherheitsmöbel
>
Sicherheitsschrank
>
Umweltschrank
>
Lochblecheinsatz Wannenboden
>
Artikel
Lochblecheinsatz verzinkt, für Chemikalienschrank Comfort CS 64-AR / -AL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-202-139
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
202139
EAN/GTIN:
4055661019690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Lochblecheinlage Wannenboden
Lochblecheinsatz, vz. für CS 64-AR / -AL
optionaler Lochblecheinsatz
schützt die Behälter bei eventuellen Auslauf von Flüssigkeiten
kann zur Reinigung leicht entnommen werden
Technische Daten:
Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,01 kg
... >
Lager 420
>
Denios - Sortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Lochblecheinsatz Wannenboden
,
Wannenbodenlochblecheinlage
,
Wannenbodenlochblecheinsatz
,
gefahrgutschrank denios
,
lochblecheinlage wannenboden
,
Lochblecheinlage
,
Zusatz-Lochblech
,
Einlage Chemikalienschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,92*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
ab € 64,28*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 49,81*
Zubehör
Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm, als Kanalabdeckung
Denios
206977
ab € 77,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen